共通

39M・R 雪渓 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527896 39M・R 雪渓 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527896

雪渓 硬調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別39M・R 注文コード48527896 品番39M・R
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

源流遡行に向いた、携行しやすい41cmの小仕舞設計に加え、感度と食い込みに優れたメガトップ穂先を採用するこで、源流域のイワナから、里川のヤマメやアマゴ、管理釣り場のニジマスまで幅広くオールラウンドに使える、パワーと操作性に優れた先調子モデル。

種別39M・R 全長(m)3.90 自重(g)82 元径(mm)22.5 継数(本)11 仕舞(cm)41.2 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)ナイロン:0.3-1.0 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする