共通

46M・R 雪渓 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527905 46M・R 雪渓 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527905

雪渓 硬調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別46M・R 注文コード48527905 品番46M・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

源流遡行に向いた、携行しやすい41cmの小仕舞設計に加え、感度と食い込みに優れたメガトップ穂先を採用するこで、源流域のイワナから、里川のヤマメやアマゴ、管理釣り場のニジマスまで幅広くオールラウンドに使える、パワーと操作性に優れた先調子モデル。

種別46M・R 全長(m)4.60 自重(g)102 元径(mm)22.5 継数(本)13 仕舞(cm)41.2 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)ナイロン:0.3-1.0 カーボン含有率(%)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする