共通

30 テンカラ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527948 30 テンカラ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527948

テンカラ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30 注文コード48527948 品番30
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

軽いレベルラインから重さのあるテーパーラインまで幅広く対応し、しなやな胴の曲がりで簡単にキャスティングが出来る、本格仕様のテンカラ竿。

種別30 全長(m)2.96 自重(g)81 元径(mm)12.9 継数(本)8 仕舞(cm)46.0 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)レベル&テーパー カーボン含有率(%)81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする