超硬 61・N 源弓 DAIWA(ダイワ) 48528018 超硬 61・N 源弓 DAIWA(ダイワ) 48528018

源弓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別超硬 61・N 注文コード48528018 品番超硬 61・N
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

チョウチン仕掛けで源流域の大イワナ狙いから、渓流域のヤマメ、アマゴ、ニジマスにも対応する、汎用性とパワーに優れた先調子源流ロッド。

種別超硬 61・N 全長(m)6.10 自重(g)188 元径(mm)25.8 継数(本)14 仕舞(cm)49.5 先径(mm)1.1 適合ハリス(号)ナイロン:0.3-1.2 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする