鋭覇 硬調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別60・Q 注文コード48528027 品番60・Q
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

鋭く的確な振り込みでピンポイントを撃ち抜く、ダイワ独自の”華厳先調子”が最新ロッドテクノロジーとの融合により進化した、小継渓流モデル「鋭覇」。中継に迫る独自の節長設計を採用する事で、今まで以上に軽快性と鋭さを獲得。本穂先には感度、食い込み、ドリフト性能のバランス性に優れたメガトップ穂先を採用。また、標準付属の替穂先にはパワータイプの超弾性チタン合金穂先「スーパーメタルトップ」を採用し、カーボン素材では捉える事が困難な、目印に出ないような微かなアタリも手元にしっかりと伝達する。鋭さと感度に、軽快性も極まった新生「鋭覇」が、渓を制覇する。

付属品コンパクトハードトップカバー、クッション入り竿袋、SMT標準替穂先 種別60・Q 全長(m)5.99 自重(g)125 元径(mm)24.6 継数(本)11 仕舞(cm)64.5 先径(mm)0.7(0.75) 適合ハリス(号)0.15-0.8 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする