エキスパート テンカラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別LL 33・W 注文コード48528070 品番LL 33・W
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

1日数百回のキャストを繰り返すテンカラ釣りにおいて、グリップのフィーリングは釣果を左右する重要な要素。そこで、手の大きさ、キャストの仕方、使用するライン、全ての適応力を飛躍的に向上させる、テンカラ竿の概念を変えるセパレートグリップ構造のテンカラ竿が誕生。グリップ部にセパレート部を設けると事で、従来のグリップよりも握るポイントが大幅に増加。釣行の中でポイントに合わせて握る位置を変える自在なアプローチを実現。調子は、レベルラインに最適な胴調子のLLモデルと、レベル&テーパーラインに最適な先調子のLTモデルをラインナップ。

付属品竿袋 種別LL 33・W 全長(m)3.32 自重(g)73 元径(mm)11.9 継数(本)8 仕舞(cm)52.0 先径(mm)0.9(替穂) 適合ハリス(号)レベルライン カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする