小仕舞2本物・Y 口巻竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528158 小仕舞2本物・Y 口巻竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528158 小仕舞2本物・Y 口巻竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528158 小仕舞2本物・Y 口巻竿掛 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528158

口巻竿掛 冴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別小仕舞2本物・Y 注文コード48528158 品番小仕舞2本物・Y
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。

種別小仕舞2本物・Y 全長(m)1.61 自重(g)145 元径(mm)12.0(元内径) 継数(本)3 仕舞(cm)85 先径(mm)7.5(先内径)
注意
※竿受=竿受挿入部内径、弓受=弓受挿入部内径
※挿入部は細めに設計してありますので、竿受・玉枠・弓を加工・調整、または径の合うものを選んでください。強度低下の恐れがありますので、本体挿入部は絶対に加工しないでください。挿入部を加工した場合の故障は責任を負いかねます。
※インロウ継ぎ部分は環境の変化による合わせ部の膨張・収縮に対応するため3〜6mm前後あくように設計しています。無理に押し込めたり、削るなどの加工をしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする