DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
枯法師
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
13尺
注文コード
48528368
品番
13尺
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
13尺
全長(m)
3.90
自重(g)
84
元径(mm)
8.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
106
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800