- 段塗玉ノ柄 極 2本物 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528438 - 段塗玉ノ柄 極 2本物 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528438

段塗玉ノ柄 極 2本物

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48528438 品番-
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。
コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。
竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。
紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。

付属品竿袋 寸法(mm)玉枠挿入部:12.1 全長(m)1.71 自重(g)150 継数(本)2 仕舞(cm)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする