超硬18・Y 葉隠 DAIWA(ダイワ) 48528517

共通

超硬18・Y 葉隠 DAIWA(ダイワ) 48528517
超硬18・Y 葉隠 DAIWA(ダイワ) 48528517

葉隠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別超硬18・Y注文コード48528517品番超硬18・Y
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来のへら・鯉竿の枠にとらわれないスタイリッシュな外観の万能振出竿
鮒・小物向けの”硬調”と鯉・堤防釣りまでカバーする”超硬”の2種の硬さに3.6~6.3mの幅広いラインナップ

種別超硬18・Y全長(m)5.40自重(g)160元径(mm)25.0継数(本)5仕舞(cm)119先径(mm)1.1カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする