仕様ペア数:2●断面積:0.64 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●外径:6.2mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:500m●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドツーペア(22 AWG). スズめっき銅ドレインワイヤ及びPVC被膜を使用して全アルミめっきテープで包み、PVCツイストペアで絶縁したスズめっき銅導体です(1/0.643 mm (22 AWG)、2ペア)。
長さ(m)500
外径(Φmm)6.2
材質(シース)PVC
AWG22
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
遮蔽遮蔽
ペア数2