仕様ペア数:2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:7mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7/0.2 mm●基準適合:Euroclass Eca●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 個別シールドツーペア24AWG. 標準スズめっき銅導線のペアは、ポリプロピレン成形で絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆され、グレーのPVCで絶縁被覆されている別の類似したペアと一緒に密閉されています。
規格Euroclass Eca
外径(Φmm)7
材質(シース)PVC
AWG24
シールド錫めっき銅
シース色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数2