仕様ペア数:2●断面積:0.2 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:7mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:PVC●シース色:グレー●コアストランド:7/0.2 mm●燃焼挙動:難燃性●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 個別シールドツーペア24AWG. 標準スズめっき銅導線のペアは、ポリプロピレン成形で絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆され、グレーのPVCで絶縁被覆されている別の類似したペアと一緒に密閉されています。
外径(Φmm)7
材質(シース)PVC
AWG24
シールド錫めっき銅
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプマルチコア
燃焼挙動難燃性
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数2