仕様ペア数:4●断面積:0.2 mm2●ケーブルタイプ:マルチコア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:6.6mm●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●特性インピーダンス:85 Ω●コアストランド:7/0.2 mm●許容電圧:300 V●燃焼挙動:難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)●ハロゲンフリー4ペアMPOSケーブル. 難燃性ハロゲンフリーケーブルで、燃焼時も低発煙のシースで被覆されています。導体は7 / 0.2 mm (24 AWG)のスズめっき銅製より線で、ポリオレフィンで絶縁され、識別カラー付きペアごとにツイストされています。 類似したゲージのドレインワイヤが付属しており、全体がフォイルラップされています。
外径(Φmm)6.6
材質(シース)LSZH
AWG24
シールドアルミホイル-PETテープ
シース色グレー
断面積(mm2)0.2
特性インピーダンス(Ω)85
ケーブルタイプマルチコア
燃焼挙動難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7/0.2
ペア数4