RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 外径(Φmm)7.5 注文コード48528665 品番812-4769
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ペア数:6●ケーブルタイプ:ツイストペア●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●外径:7.5mm●シールドタイプ:錫めっき銅●外側シース材質:LSZH●シース色:グレー●コアストランド:7/0.2 mm●基準適合:Euroclass Eca●これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーの全シールドマルチペア. ポリオレフィン被覆された難燃性のハロゲンフリーケーブルで、BS4066及びIEC332パート1に準拠し、燃焼時も低発煙です。導体は7/0・2 mm (24AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、識別カラー付きでペアごとにツイストされています。 類似したゲージのドレインワイヤが付属しており、全体がフォイルラップされています。 規格Euroclass Eca 外径(Φmm)7.5 材質(シース)LSZH AWG24 シールド錫めっき銅 シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプツイストペア コアストランド(mm)7/0.2 ペア数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする