共通

銀影競技 メガトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別早瀬抜 90・Q 注文コード48528858 品番早瀬抜 90・Q
販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

粘りとタメ性能はそのままに、従来モデルよりもバット〜胴の部分にパワーを持たせ引き抜き性能が大幅に進化した、7代目「メガトルク」。新しく採用したZ-SVFナノプラスやV-JOINTαの相乗効果により、パワーロッドとは思えないシャープさに、Aシリーズに肉薄する滑らかな引き性能を実現。別売設定の25cm短いパワータイプ♯3(スイッチパーツ)を装着すると、竿が更なるパワー&ハードロッドへと変化。基本性能の飛躍的向上と湧き上がるパワーで、奔流・大鮎を制する。

付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先 種別早瀬抜 90・Q 全長(m)9 適合号数水中糸メタル:0.05-0.25、水中糸ナイロン:0.15-0.6 自重(g)236 元径(mm)23.9 継数(本)8 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-6(0-10) 先径(mm)1.9(1.1) カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする