共通

銀影競技 メガトルク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別急瀬抜 H87・Q 注文コード48528885 品番急瀬抜 H87・Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

粘りとタメ性能はそのままに、従来モデルよりもバット〜胴の部分にパワーを持たせ引き抜き性能が大幅に進化した、7代目「メガトルク」。新しく採用したZ-SVFナノプラスやV-JOINTαの相乗効果により、パワーロッドとは思えないシャープさに、Aシリーズに肉薄する滑らかな引き性能を実現。別売設定の25cm短いパワータイプ♯3(スイッチパーツ)を装着すると、竿が更なるパワー&ハードロッドへと変化。基本性能の飛躍的向上と湧き上がるパワーで、奔流・大鮎を制する。

付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先 種別急瀬抜 H87・Q 全長(m)8.7 適合号数水中糸メタル:0.07-0.35、水中糸ナイロン:0.175-1.0 自重(g)240 元径(mm)24.0 継数(本)8 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-10(0-14) 先径(mm)2.1(1.1) カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする