共通

銀影エア A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別XH85・Q 注文コード48528937 品番XH85・Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

小石底やフラットな瀬で圧倒的ともいえる引き性能を発揮する軽量胴調子モデルの「A」。今作ではスーパーSVFナノプラスカーボンを新たに採用した事で、引きの滑らかさ、オトリの動きのスムーズさは追求しつつ、原点回帰とも言うべき「軽さ」「細さ」に加え、「パワー」も獲得。軽さと操作性を追求した「テクニカル」、そして今やAの中心的存在となったオールラウンドモデルの「H」、Aの特性は活かしつつパワーを備えた「XH」と3種のAがフィールドを制する。

付属品ニット竿袋 種別XH85・Q 全長(m)8.5 適合号数水中糸メタル:0.03-0.2、水中糸ナイロン:0.15-0.6 自重(g)208 元径(mm)23.5 継数(本)8 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-5 先径(mm)1.8 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする