共通

90・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528964 90・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528964 90・W グランドスリム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528964

グランドスリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90・W 注文コード48528964 品番90・W
販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

川底を舞う変幻自在のグラスリ調子に、尺をも仕留める限界パワーと一騎当千の汎用力を備え、飛躍的に進化

種別90・W 全長(m)9.0 適合号数水中糸メタル:0.01-0.25、水中糸ナイロン:0.08-0.6 自重(g)229 元径(mm)25.4 継数(本)7 仕舞(cm)153 錘負荷(号)0-4/0-6、0-3/0-5、0-2 先径(mm)☆1.1/1.05/0.75/1.6/0.7(☆が本穂先) カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする