共通

H85・W 銀影競技 TYPE S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528980 H85・W 銀影競技 TYPE S DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528980

銀影競技 TYPE S

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別H85・W 注文コード48528980 品番H85・W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「銀影競技スペシャル TYPE S」で採用した、7本継の長節設計と極細カーボンチューブラー穂先を競技シリーズで初めて採用。
圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性が実現する、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも容易に演出。しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法すらも可能にする。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメントに最適な、新感覚の鋭敏でソフトな先調子ロッドが完成。

種別H85・W 全長(m)8.5 適合号数水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.6 自重(g)199 元径(mm)23.4 継数(本)7 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-4/0-5 先径(mm)1.1/1.05 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする