商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●パネルのカットアウト直径:6.35mm●アクチュエータ長さ:5.08mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●トグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。注文コード48529015品番734-7040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923販売価格(税別)