共通

T 80 銀影競技 ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529016 T 80 銀影競技 ショートリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529016

銀影競技 ショートリミテッド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別T 80 注文コード48529016 品番T 80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特徴までも想定し開発した「ショートリミテッド」。
ショートロッドにありがちな、小刀のような曲がらない竿では釣れない鮎も根こそぎ釣り上げる一線を画した実釣性能に、3本の穂先による驚くべき汎用性も兼ね備えた、ショートロッドの決定版。

種別T 80 全長(m)8 適合号数水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.125-0.6 自重(g)184 元径(mm)23.6 継数(本)7 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-5/0-7/0-3 先径(mm)1.6/1.9/0.75 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする