共通

早瀬抜 90・W 銀影エア MT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529068 早瀬抜 90・W 銀影エア MT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529068

銀影エア MT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別早瀬抜 90・W 注文コード48529068 品番早瀬抜 90・W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

AIRの名の如く、群を抜く軽さと機動性を携えながらも、瀬釣りや大型狙いに最適なパワーと粘りを備える「MT」シリーズ。
今作では22年に一新した「競技メガトルク」のDNAとテクノロジーを受け継ぎ、調子は元竿、元上を中心に更にパワーを持たせて、止めたい所で止めて、抜きたい所で引き抜ける調子にセッティング。
またAIRシリーズ初搭載となる「V-JOINTα」を採用し、粘りとタメ性能が大幅に向上。
更に、操作時やファイト時をサポートする「新触感パワーグリップ」も搭載。

種別早瀬抜 90・W 全長(m)9 適合号数水中糸メタル:0.05-0.25、水中糸ナイロン:0.15-0.6 自重(g)231 元径(mm)23.8 継数(本)8 仕舞(cm)143 錘負荷(号)0-6 先径(mm)1.9 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする