※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529287 17尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529287 17尺 月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529287

月光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別17尺 注文コード48529287 品番17尺
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな曲がりの支点移動によって高い操作性を実現する『株理論』設計を採用し、へらぶなの引きをしっかりとした胴で受け止め、浅ダナからチョウチン、管理釣り場から野釣りまで、釣り場や釣り方を問わない硬式先調子の本格仕様。一節一節手作業によって作られるその意匠は高級へら竿の代名詞とも言える「節出し段塗」。飽きることなく末永く使える逸品である。

付属品竿袋 種別17尺 全長(m)5.1 自重(g)105 元径(mm)12.4 継数(本)5 仕舞(cm)114 先径(mm)1.1(1.0) カーボン含有率(%)98
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする