共通

8・K 荒法師 武天 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529348 8・K 荒法師 武天 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529348 8・K 荒法師 武天 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529348

荒法師 武天

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別8・K 注文コード48529348 品番8・K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

「荒法師」。この竿は常に”剛い竿”という使命を課せられている。それでいて「枯法師」と同等の”趣”を期待されている。それは3代目「荒法師 武天」において『株理論』設計という新たな礎を得たことで、これまでの「硬さでねじ伏せる剛竿」から「美しい曲がりを持って巨べらをいさめる竿」へと大きな進化を遂げた。それは同時に大型化するへらぶな、より強度が増していく仕掛けに対して、和竿の時代から変わらず太さや硬さで対応してきた歴史から、カーボンロッドが新たな道を歩みだすうえで必然的な結果であるとも言える。

付属品竿袋 種別8・K 全長(m)2.40 自重(g)56 元径(mm)8.1 継数(本)3 仕舞(cm)86 先径(mm)0.9(0.8) カーボン含有率(%)85
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする