共通

6尺 月光 剛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529454 6尺 月光 剛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529454 6尺 月光 剛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529454

月光 剛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別6尺 注文コード48529454 品番6尺
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

野や管理釣り場の大型べらを力でねじ伏せて獲るために開発された硬式並継へら竿。そのパワーランク(硬さ)はダイワ並継へら竿の最高ランクに位置するが、一方で単なる硬さだけでなく『株理論』設計に裏打ちされた高バランスにより、しっかりと胴に乗りながらへらに主導権を与えず、一気に水面へと導く。漆独特の青味の風合いを持つ黒の総塗りに漆黒の口巻きをベースに赤の笛巻きが彩りを添える。さらに節部には研ぎ出しを思わせる竹色を加えたこれまでにないこだわりのデザインも釣り場で存在感を主張する。春の乗っ込みの釣りから、流れ川などの野釣りは勿論、盛期の大型管理釣り場での数釣りまで広範囲にカバーする6〜21尺までのワイドバリエーションも魅力。へらぶな釣りの豪快な魅力の一面を全面サポートする一竿。

種別6尺 全長(m)1.80 自重(g)31 元径(mm)6.9 継数(本)2 仕舞(cm)98 先径(mm)1.1(1.0) カーボン含有率(%)88
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする