共通

月光 柔

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別8尺 注文コード48529759 品番8尺
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

高級感とコストパフォーマンスに優れた竹地+笛巻きの外観デザインを採用した。へらの引きをゆったり楽しめる株理論設計の軟調子。
「月光 柔」は理想の弧を求め、和竿のノウハウとカーボン技術の融合を具現化する株理論設計をベースとしながらへらぶなとの一枚一枚のやり取りを楽しむ釣り味重視の趣志向に対応した軟式をベースに尺ごとにバランスを見直しながらその精度を向上させています。一方で冬季のシビアなトーナメントやカッツケ釣りなどにもそのクッション性に優れたバランスにより効果を発揮します。

付属品竿袋 種別8尺 元径(mm)7.1 継数(本)3 仕舞(cm)86 先径(mm)0.8 標準全長(m)2.40 標準自重(g)42 カーボン含有率(%)92
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする