共通

瀬音コロガシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90 注文コード48529847 品番90
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

”ネジレ”はコロガシ釣りにおいて、先端部で発生し易く、トラブルの要因の一つでもある。その点を克服すべく、ダイワ独自のネジレ防止の最適構造「X45」を採用。これにより、振り込み時や取り込み時に発生する”ネジレ”を抑え、スピーディーかつパワフルなコロガシ釣りを実現。小型オモリ、細糸に最適な硬調(ソフトタイプ)替穂先が付属し、さらなる汎用性を発揮する。

付属品ソフトタイプ標準替穂先 種別90 全長(m)9.00 適合号数水中糸ナイロン:0.8-1.5 自重(g)470 元径(mm)30.9 継数(本)8 仕舞(cm)131 錘負荷(号)5-15/5-10[替穂] 先径(mm)-(2.0)[替穂:-(1.7)] カーボン含有率(%)99
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする