共通

小継清瀬 硬調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別24S・F 注文コード48529917 品番24S・F
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

デイパックにも旅行カバンにもスッポリ収まる超小継39cm仕舞と、シチュエーションによって長さが選べる8アイテムのワイドバリエーションが魅力のDAIWA源流竿のベーシックモデル。
源流域でのメインタックルとしては勿論、もしものトラブルに備えてデイパックに携帯するスペアロッドとしても最適。
また、その魅力的なスペックは渓流に限らず、清流、湖沼、海での小物釣りをはじめとした、釣りをより身近に感じる竿として高い汎用性を有する。
穂先は、曲がりのバラツキが少なく、より正確な操作を可能にするメガトップを搭載。

種別24S・F 元径(mm)18.5 継数(本)8 仕舞(cm)39.0 先径(mm)0.7 標準全長(m)2.43 標準自重(g)43 適合ハリス(号)0.4〜0.8 カーボン含有率(%)67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする