共通

硬調43・Q リバティクラブ 万能小継 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529996 硬調43・Q リバティクラブ 万能小継 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48529996

リバティクラブ 万能小継

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別硬調43・Q 注文コード48529996 品番硬調43・Q
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ヤマメやニジマスをターゲットにした渓流釣りはもちろんのこと、清流でのウグイやオイカワ、小川や池でのフナ、河口付近でのハゼ、防波堤ではサヨリやアジ、サバなど多彩なターゲットを手軽に狙える小継竿。アタリから合わせ、引きを味わったあとの取り込みまで1対1のやり取りが楽しめる一本バリ仕掛けでの使用がおすすめです。

種別硬調43・Q 元径(mm)24.7 継数(本)9 仕舞(cm)56.0 先径(mm)0.7 標準全長(m)4.30 標準自重(g)117 適合ハリス(号)ナイロン:0.4〜0.8 カーボン含有率(%)78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする