共通

硬調 70M 翡翠 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530100 硬調 70M 翡翠 冴 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530100

翡翠 冴

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別硬調 70M 注文コード48530100 品番硬調 70M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

HVFナノプラスカーボンを採用し、さらにブランク素材を高弾性化することで、最上位機種をも凌駕する調子と感度を実現した、冴え渡る新生「翡翠 冴」。アイテムは鋭さとしなやかさを兼ね備える「中硬硬(7:3調子)」に、オールラウンドに使えるメインアイテム「硬調(7:3調子)」、大型狙いや太糸、大オモリに対応する「硬調硬(7:3調子)」、そして細糸の適応力に優れテンポよく繊細な攻めを可能にする「抜硬調(6:4調子)」と、渓流師の様々なニーズに応える豊富なラインナップ。

付属品コンパクトハードトップカバー、竿袋 仕様マルチ:70⇔65 種別硬調 70M 元径(mm)25.5 継数(本)14 仕舞(cm)55.9 先径(mm)0.8(0.7) 標準全長(m)6.98 標準自重(g)175 適合ハリス(号)0.2-0.8 カーボン含有率(%)99
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする