共通

36 テンカラ キット DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530224 36 テンカラ キット DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530224 36 テンカラ キット DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530224 36 テンカラ キット DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530224 36 テンカラ キット DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530224

テンカラ キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48530224 品番36
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入門に最適なテンカラ釣り用品のオールインパック。フィールドやラインを選ばずオールマイティに使える先調子の万能小継タイプ(仕舞45cm)の竿に、実績の高いテンカラ名人の毛バリをベースに開発された3種類のオリジナル毛バリをセット。そしてラインは投げやすさを重視したフライラインタイプのテンカララインにテーパーハリスをセット。毛バリを結ぶだけですぐに釣りがはじめられる。専用ケースはタックル一式を収納できるこだわりの構造。さらにテンカラ釣りの基本がわかる、簡単釣り方マニュアル付き。これさえ持ってフィールドに行けばテンカラ釣りを始められる充実のキット。テンカラ入門用として最適なだけでなく、旅先などでちょっとテンカラを楽しみたい時にも重宝する。

ケース寸法(mm)500×130×20 キット内容【ロッド】テンカラ36、【ライン】テンカラフライライン 4M&テーパーハリス 3M、【毛バリ】テンカラ毛バリセット(スタンダード春×2・夏×1・パラシュート×1)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする