共通

53M・Y 渓流清瀬 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530249 53M・Y 渓流清瀬 硬調 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530249

渓流清瀬 硬調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別53M・Y 注文コード48530249 品番53M・Y
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

クラスを超越するパワーと操作性、そして感度を実現した本格仕様の7:3調子
感度と食い込みに優れ、この価格帯だからこそトラブル対策に効果的な強度を備えるメガトップ穂先を採用
ポイントや状況に合わせ、2通りの使い分けが出来る50cm1節マルチ採用
細糸を使用した渓流釣りは勿論の事、マスの釣堀から川や海の小物釣りまで、フィールド問わず幅広く使えるオールラウンド性能を備える

付属品竿袋、コンパクトハードトップカバー 仕様マルチ:53⇔48 種別53M・Y 元径(mm)24.6 継数(本)11 仕舞(cm)53.6 先径(mm)0.7 標準全長(m)5.25 標準自重(g)125 適合ハリス(号)0.2-0.8 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする