共通

3-27・E 小継せとうち DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530459 3-27・E 小継せとうち DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530459

小継せとうち

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別3号-27・E 注文コード48530459 品番3-27・E
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

磯、波止、船、海上釣堀、チョイ投げ・・・・・。あらゆるジャンルで活躍する万能竿「小継シリーズ」にニューモデルが登場。目感度・手感度に優れたメガトップの採用により、今まで取りづらかった小さなアタリを捉えることが可能になった。さらに、しなやかに曲がる穂先が実釣時に起きる糸絡みや穂先トラブルを大幅に軽減。小継仕様なので持ち運びにも優れている。

種別3号-27・E 全長(m)2.70 自重(g)100 元径(mm)20.8 継数(本)4 仕舞(cm)74 錘負荷(号)10-20 先径(mm)1.2(1.1) 適合ハリス(号)ナイロン:2-6 カーボン含有率(%)94
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする