共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブラックジャックスナイパーヘチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
XH-270MK・V
注文コード
48530520
品番
XH-270MK・V
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのヘチ竿がさらに進化。手になじみ、安心感のあるスクリューシートを搭載
種別
XH-270MK・V
全長(m)
2.70
自重(g)
156
元径(mm)
13.4
継数(本)
3
仕舞(cm)
140
錘負荷(号)
1-3
先径(mm)
0.5
適合ハリス(号)
ナイロン:1-2.5
カーボン含有率(%)
54
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680