共通

S-400・E クラブブルーキャビン さぐりづり DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530565 S-400・E クラブブルーキャビン さぐりづり DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530565

クラブブルーキャビン さぐりづり

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別S-400・E 注文コード48530565 品番S-400・E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先〜2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。

付属品竿袋 種別S-400・E 全長(m)4.00 自重(g)172 元径(mm)21.3 継数(本)5 仕舞(cm)92 錘負荷(号)0.5-10 先径(mm)0.8(0.75) 適合ハリス(号)ナイロン:1-6 カーボン含有率(%)94
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする