共通

210・V 飛竜イカダ DAIWA(ダイワ) 48530608 210・V 飛竜イカダ DAIWA(ダイワ) 48530608

飛竜イカダ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別210・V 注文コード48530608 品番210・V
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。

付属品竿袋 種別210・V 全長(m)2.11 自重(g)105 元径(mm)22.4 継数(本)2 仕舞(cm)116 先径(mm)0.35 適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2 カーボン含有率(%)35
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
筏釣り他
卸売・小売業

今まで使っていた筏竿より、30cmほど長くなったが、軽くて取り回しが良くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする