共通

50・J トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530748 50・J トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530748

トーナメント磯 玉の柄

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別50・J 注文コード48530748 品番50・J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

最新の技術で作り上げた超高密度高強度カーボン「SVFナノプラス」を採用した磯玉の柄のフラッグシップモデル。ネジレを徹底的に防ぐ補強構造『X45』、スムーズな節の繋がりを実現する『V-JOINT』といったダイワのロッドテクノロジーを搭載。実釣時に起こる節落ちを防止し固着も防ぐ『節落ち・食いつき防止合わせ』を装備する実戦派。

種別50・J 全長(m)5.00 自重(g)375 元径(mm)29.6 継数(本)5 仕舞(cm)122 先径(mm)-(16.9) カーボン含有率(%)99
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする