共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブラックジャックスナイパー 玉の柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
50・Q
注文コード
48530766
品番
50・Q
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラス以上のパフォーマンスを発揮する防波堤用玉の柄。頑丈でキレの良い操作性とコンパクトな小継仕様は落とし込み釣りで真価を発揮する。また携行性に優れるため磯フカセ釣りにも最適。
種別
50・Q
元径(mm)
32.3
継数(本)
9
仕舞(cm)
68
先径(mm)
16.8
標準全長(m)
4.97
標準自重(g)
428
カーボン含有率(%)
98
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800