共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
飛竜クロダイ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
M-63UM・Y
注文コード
48530809
品番
M-63UM・Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
付属品
竿袋
仕様
マルチレングス:6.3⇔5.3m
種別
M-63UM・Y
全長(m)
6.31
自重(g)
225
元径(mm)
21.6
継数(本)
6
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
1〜3
先径(mm)
0.6
適合ハリス(号)
ナイロン:0.6〜2
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800