共通

XH-53U・Y 飛竜クロダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530845 XH-53U・Y 飛竜クロダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530845

飛竜クロダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別XH-53U・Y 注文コード48530845 品番XH-53U・Y
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!

付属品竿袋 仕様マルチレングス:- 種別XH-53U・Y 全長(m)5.25 自重(g)200 元径(mm)21.7 継数(本)5 仕舞(cm)117 錘負荷(号)1〜5 先径(mm)0.7 適合ハリス(号)ナイロン:1〜3 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする