共通

アオリ 2-53 インターライン リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530915 アオリ 2-53 インターライン リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530915

インターライン リーガル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別アオリ 2号-53 注文コード48530915 品番アオリ 2-53
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。

種別アオリ 2号-53 全長(m)5.25 適合号数道糸ナイロン:2〜5、道糸PE:2〜3 自重(g)245 元径(mm)21.1 継数(本)5 仕舞(cm)113 錘負荷(号)2〜6 先径(mm)1.85(内径)、-(3.1)(外径) 適合ハリス(号)ナイロン:2〜5 カーボン含有率(%)71
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする