共通

H-270 ヒラメ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530976 H-270 ヒラメ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530976

ヒラメ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別H-270 注文コード48530976 品番H-270
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズのヒラメ釣り専用ロッド。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。3つのラインナップで縦流し・横流し・ライトヒラメそれぞれのスタイルに対応。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。お好みのスタイルで自由自在にヒラメを攻略していただきたい。

付属品ロッドベルト 種別H-270 全長(m)2.70 適合クランプSS 自重(g)180 元径(mm)13.4 継数(本)2 仕舞(cm)140 錘負荷(号)50-150 先径(mm)1.1(1.0) カーボン含有率(%)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする