共通

50 ランディングポール2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530994 50 ランディングポール2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530994

ランディングポール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50 注文コード48530994 品番50
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール

種別50 元径(mm)32.0 継数(本)9 仕舞(cm)70.5 先径(mm)12.5 標準全長(m)5.06 標準自重(g)587 カーボン含有率(%)53
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする