共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ランディングポール2
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
60
注文コード
48531010
品番
60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール
種別
60
元径(mm)
32.0
継数(本)
9
仕舞(cm)
81.0
先径(mm)
12.5
標準全長(m)
6.04
標準自重(g)
695
カーボン含有率(%)
60
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800