※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5-53 遠投・K リバティクラブ 磯風 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531055 5-53 遠投・K リバティクラブ 磯風 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531055

リバティクラブ 磯風

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別5号-53遠投・K 注文コード48531055 品番5-53 遠投・K
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。

種別5号-53遠投・K 全長(m)5.30 自重(g)425 元径(mm)26.3 継数(本)6 仕舞(cm)103 錘負荷(号)12-20 先径(mm)1.8(1.7) 適合ハリス(号)ナイロン:4-12 カーボン含有率(%)96
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする