共通

1.5-51 リバティクラブ アオリ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531098 1.5-51 リバティクラブ アオリ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531098

リバティクラブ アオリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1.5号-51 注文コード48531098 品番1.5-51
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

投げる・泳がせる・抱かせる・合わせる・寄せるといった一連の動作を意識して設計したアオリイカ専用ロッド。活きアジがよく泳ぐ適度なしなやかさを持った穂先に、大型アオリイカもしっかりと寄せることのできるバットパワーを持った張強設計。

種別1.5号-51 全長(m)5.10 自重(g)205 元径(mm)22.3 継数(本)6 仕舞(cm)98 錘負荷(号)1.5-4 先径(mm)1.2(1.1) 適合ハリス(号)ナイロン:1.5-4 カーボン含有率(%)90
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする