共通

4-48 遠投 リバティクラブ タチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531125 4-48 遠投 リバティクラブ タチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531125

リバティクラブ タチウオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別4号-48 遠投 注文コード48531125 品番4-48 遠投
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

タチウオのウキ釣りではウキが消し込んで合わせても乗らないことが多々ある。十分に食い込ませ、効き合わせをしてから合わせることが釣果を上げるコツ。また、針も口の外周周りに掛ることも多く、取り込み中にバレることも少なくない。「リバティクラブ タチウオ」は、取り回しの良さや遠投してもエサ切れしにくいバランス、チューブラー穂先のため合わせも効きやすく、しっかりとフッキングさせ、元・元上のパワーを活かして掛りどころが悪くても取り込める確率を上げたパワーバランス設計。ウキ釣りはもちろんテンヤ釣りでも申し分ないパフォーマンスを発揮するタチウオ専用ロッドに仕上がっている。

種別4号-48 遠投 全長(m)4.80 自重(g)295 元径(mm)25.2 継数(本)5 仕舞(cm)112 錘負荷(号)10-15 先径(mm)1.6(1.5) 適合ハリス(号)ナイロン:3-10 カーボン含有率(%)95
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする