524 幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531326 524 幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531326 524 幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531326

幻覇王 弓剣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別524 注文コード48531326 品番524
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。

付属品竿袋 種別524 全長(m)5.20 適合号数道糸ナイロン:10-20 自重(g)485 元径(mm)19.9 継数(本)4 仕舞(cm)141 錘負荷(号)15-25 先径(mm)1.8 カーボン含有率(%)96
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする