ウッドスタイルワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48532044 品番F49001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リビング、キッチン、デスクサイド、ランドリーなどに。
シックなカラーリングのワゴンとラック。
サイドテーブル、小物の一時置きとしても使える木製天板付き。
移動しやすいキャスター付き。
工具不要、はめあわせるだけの簡単作業。

材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄 ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)300 間口(mm)460 キャスターあり 棚段数(段)3 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする